Startseite

LEDVANCE - LDVLED091612 1906LCLBD 3,4W/822 230VSFILGDE14FS1OSRAM - LED091612

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED091612 1906LCLBD 3,4W/822 230VSFILGDE14FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 20...20 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 3.4...3.4 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Vintage 1906 LED CLASSIC A,B,P SLIM FILAMENT

EAN

4099854091612

Artikelnummer

LDVLED091612

Herstellernummer

LED091612

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

20...20 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

3.4...3.4 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

250...250 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

73 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kerze

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E14

Farbe:

Gold

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

35 mm

Länge:

97 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

B10,5

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLED091612 - 1906LCLBD 3 4W 822 230VSFILGDE14FS1OSRAM