Startseite

LEDVANCE - LDVLED091117 1906LEDOVAL 4W/824 230VFILGD E27FS1OSRAM - LED091117

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED091117 1906LEDOVAL 4W/824 230VFILGD E27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 32...32 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Vintage 1906® LED SPECIAL Shapes

EAN

4099854091117

Artikelnummer

LDVLED091117

Herstellernummer

LED091117

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

32...32 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

4...4 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

470...470 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

117 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

Gold

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

75 mm

Länge:

156 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

163 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLED091117 - 1906LEDOVAL 4W 824 230VFILGD E27FS1OSRAM