Startseite

LEDVANCE - LDVLED091049 1906LEDISOND 7W/822230VSFILGDE27FS1OSRAM - LED091049

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED091049 1906LEDISOND 7W/822230VSFILGDE27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 44...44 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vintage 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT EDISON

EAN

4099854091049

Artikelnummer

LDVLED091049

Herstellernummer

LED091049

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

44...44 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

7...7 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

600...600 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

600 lm

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

Gold

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

64 mm

Länge:

140 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

110 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLED091049 - 1906LEDISOND 7W 822230VSFILGDE27FS1OSRAM