Startseite

LEDVANCE - LDVLED049897 1906ED6 2,2W/818 230VFILSMMAGE27FS1OSRAM - LED049897

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED049897 1906ED6 2,2W/818 230VFILSMMAGE27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 14...14 mA

  • Leistungsfaktor - 0.4

  • Lampenleistung - 2.2...2.2 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vintage 1906® LED CLASSIC A, Globe and EDISON

EAN

4099854049897

Artikelnummer

LDVLED049897

Herstellernummer

LED049897

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

14...14 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

60...60 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

60 lm

Lampenlichtausbeute:

27 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

1800...1800 K

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

64 mm

Länge:

140 mm

Schutzart (IP):

IP20

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13086974.jpg