LEDVANCE - LDVLED040467 LEDSCLA65 9W/827 12-36VFR E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 940...940 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 112 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 59.01 kg CO2 eq.
EAN
4099854040467
Artikelnummer
LDVLED040467
Herstellernummer
LED040467
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
940...940 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
112 mm
Nennspannung:
9...9 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
940 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
1.1...1.1 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0