LEDVANCE - LDVLED022364 LED LINE R7S 19W 865 Clear R7s - LED022364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 19...19 W
Lichtstrom - 2452...2452 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 118 mm
Packung
6 ST
EAN
4099854022364
Artikelnummer
LDVLED022364
Herstellernummer
LED022364
Hersteller
LDV
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
19...19 W
Lichtstrom:
2452...2452 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
129 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2452 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
130...130 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0