Startseite

LEDVANCE - LDVLED022340 LED LINE R7S 19W 840 Clear R7s - LED022340

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED022340 LED LINE R7S 19W 840 Clear R7s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 19...19 W

  • Lichtstrom - 2452...2452 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854022340

Artikelnummer

LDVLED022340

Herstellernummer

LED022340

Hersteller

LDV

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

19...19 W

Lichtstrom:

2452...2452 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

mehrfarbig

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

129 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2452 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

130...130 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

asset-13015780.jpg