LEDVANCE - LDVLE50930S130LI LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV - LE50930S130LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 17...17 W
Spannungsart - DC
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Externes Betriebsgerät erforderlich - nein
Packung
10 ST
EAN
4099854284991
Artikelnummer
LDVLE50930S130LI
Herstellernummer
LE50930S130LI
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
17...17 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Lampenspannung:
45...45 V
Anzahl der LEDs:
50
Form:
rechteckig
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Flexibel:
nein
Lichtstrom:
2300...2300 lm
Ausstrahlungswinkel:
90...90 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Länge:
1465 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
11 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


