Startseite

LEDVANCE - LDVLE17930S130LI LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130 LEDV - LE17930S130LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Spannungsart - DC

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4099854284939

Artikelnummer

LDVLE17930S130LI

Herstellernummer

LE17930S130LI

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18...18 W

Spannungsart:

DC

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Lampenspannung:

45...45 V

Anzahl der LEDs:

20

Form:

rechteckig

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Flexibel:

nein

Lichtstrom:

2200...2200 lm

Ausstrahlungswinkel:

90...90 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Länge:

1200 mm

Breite:

31 mm

Höhe:

11 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce indiretta e diffusa. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essereeffettuati da personale qualificato..