LEDVANCE - LDVLDA40827S14SBLG2 LEDINESTRA40 6W/827 230VFR S14S FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - S14s
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075817777
Artikelnummer
LDVLDA40827S14SBLG2
Herstellernummer
LDA40827S14SBLG2
Hersteller
LDV
Sockel:
S14s
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
500 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
linear
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Durchmesser:
29 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
28...28 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.14
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


