Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVLDA25827S14DBLG2 LEDINESTRA25 3,5W/827 230VFRS14DFS1OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLDA25827S14DBLG2 LEDINESTRA25 3,5W/827 230VFRS14DFS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - S14d

  • Lampenleistung - 3.5...3.5 W

  • Lichtstrom - 260...260 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 23.49 kg CO2 eq.

EAN

4058075817753

Artikelnummer

LDVLDA25827S14DBLG2

Herstellernummer

LDA25827S14DBLG2

Hersteller

LDV

Sockel:

S14d

Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtstrom:

260...260 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

300 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

linear

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

74 lm/W

Durchmesser:

29 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.8

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

16...16 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.13

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampade LED tubolari. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari. Illuminazione uniforme. Lampade prive di mercurio. Bulbo in vetro. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Buona resa dei colori. Aree applicative: Ideale per l'illuminazione di specchi. Hotel, ristoranti. Applicazioni domestiche. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.