LEDVANCE - LDVL58840 L 58W/840 FLH1 OSRAM - L58840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 61.8 W
Lichtstrom - 5200 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300409450
Artikelnummer
LDVL58840
Herstellernummer
L58840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
61.8 W
Lichtstrom:
5200 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1514.2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
62 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8