LEDVANCE - LDVL5876 L 58W/76 FLH1 OSRAM - L5876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 60.2 W
Lichtstrom - 2850 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Farbtemperatur - 3500 K
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300010533
Artikelnummer
LDVL5876
Herstellernummer
L5876
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
60.2 W
Lichtstrom:
2850 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
3500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
49 lm/W
Lichtfarbe:
35
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1514.2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
61 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8


