LEDVANCE - LDVL36965 L 36W/965 FLH1 OSRAM - L36965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 38 W
Lichtstrom - 2850 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 6500 K
Packung
25 ST
EAN
4008321111395
Artikelnummer
LDVL36965
Herstellernummer
L36965
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
38 W
Lichtstrom:
2850 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Lichtfarbe:
965
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1213.6 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8





