LEDVANCE - LDVL36865 L 36W/865 FLH1 OSRAM - L36865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.4 W
Sockel - G13
Länge - 1213.6 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lichtstrom - 3150 lm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300517858
Artikelnummer
LDVL36865
Herstellernummer
L36865
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
39.4 W
Sockel:
G13
Länge:
1213.6 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
3150 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh


