LEDVANCE - LDVL368401 L 36W/840-1 FLH1 OSRAM - L368401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Lichtstrom - 3100 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300518091
Artikelnummer
LDVL368401
Herstellernummer
L368401
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
3100 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
984.2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
39 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8


