LEDVANCE - LDVL3676 OSRAM NATURA® T8 - L3676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Sockel - G13
Länge - 1213.6 mm
Farbtemperatur - 3500 K
Lichtstrom - 1800 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008321145673
Artikelnummer
LDVL3676
Herstellernummer
L3676
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
36 W
Sockel:
G13
Länge:
1213.6 mm
Farbtemperatur:
3500 K
Lichtstrom:
1800 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
76
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
39 kWh
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


