Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL32840CN L 32W/840 C G10Q FLH1 OSRAM - L32840CN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 32 W

  • Sockel - G10q

  • Länge - 299 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 2100 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008321581143

Artikelnummer

LDVL32840CN

Herstellernummer

L32840CN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

32 W

Sockel:

G10q

Länge:

299 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

2100 lm

Lampenform:

Ring

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

305 mm

Lampenlichtausbeute:

65 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T9

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie