Startseite

LEDVANCE - LDVL32827CN L 32W/827 C G10Q FLH1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 34.1 W

  • Sockel - sonstige

  • Länge - 299 mm

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 12 ST

EAN

4008321581129

Artikelnummer

LDVL32827CN

Herstellernummer

L32827CN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

34.1 W

Sockel:

sonstige

Länge:

299 mm

Farbtemperatur:

2700 K

Lampenform:

Ring

Lichtstrom:

2100 lm

Lichtfarbe:

827

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

305 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

65 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

T9

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.