Startseite

LEDVANCE - LDVL30865 LUMILUX® T8 - L30865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 30 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 908.8 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lichtstrom - 2350 lm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050300518015

Artikelnummer

LDVL30865

Herstellernummer

L30865

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

30 W

Sockel:

G13

Länge:

908.8 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtstrom:

2350 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata dellelampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie