LEDVANCE - LDVL3077 L 30W/77 FLH1 OSRAM - L3077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 31.3 W
Sockel - G13
Länge - 908.8 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 1000 lm
Packung
10 ST
EAN
4008321205216
Artikelnummer
LDVL3077
Herstellernummer
L3077
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
31.3 W
Sockel:
G13
Länge:
908.8 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1000 lm
Lichtfarbe:
77
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
Pflanzenbelichtung
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
26 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
33 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh




