LEDVANCE - LDVL3076 L 30W/76 FLH1 OSRAM - L3076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 31.6 W
Lichtstrom - 1300 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Farbtemperatur - 3500 K
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008321205193
Artikelnummer
LDVL3076
Herstellernummer
L3076
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
31.6 W
Lichtstrom:
1300 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
3500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
43 lm/W
Lichtfarbe:
35
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
908.8 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8


