Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL18840 L 18W/840 FLH1 OSRAM - L18840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18.8 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 604 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 1300 lm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050300517797

Artikelnummer

LDVL18840

Herstellernummer

L18840

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18.8 W

Sockel:

G13

Länge:

604 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

1300 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

72 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata dellelampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.