LEDVANCE - LDVL18827 LUMILUX® T8 - L18827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Sockel - G13
Länge - 604 mm
Farbtemperatur - 2700 K
Lichtstrom - 1300 lm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300517834
Artikelnummer
LDVL18827
Herstellernummer
L18827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18 W
Sockel:
G13
Länge:
604 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
1300 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
827
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


