Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL1876 L 18W/76 FLH1 OSRAM - L1876

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18.4 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 604 mm

  • Farbtemperatur - 3500 K

  • Lichtstrom - 750 lm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050300010519

Artikelnummer

LDVL1876

Herstellernummer

L1876

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18.4 W

Sockel:

G13

Länge:

604 mm

Farbtemperatur:

3500 K

Lichtstrom:

750 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

35

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

41 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per generi alimentari. Vantaggi prodotto: Distribuzione spettrale su misura solo per la presentazione del cibo. Aree applicative: Presentazione del cibo in vetrina. Particolarmente adatta per il settore alimentare (DIN 10504).