LEDVANCE - LDVL13640 L 13W/640 FLH1 OSRAM - L13640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13.2 W
Sockel - G5
Länge - 531.1 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lichtstrom - 830 lm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300008974
Artikelnummer
LDVL13640
Herstellernummer
L13640
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
13.2 W
Sockel:
G5
Länge:
531.1 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
830 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
640
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
63 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh


