LEDVANCE - LDVKNXIF250 KNX IF 250 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsmodul
Tiefe - 62 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
25 ST
EAN
4062172020008
Artikelnummer
LDVKNXIF250
Herstellernummer
KNXIF250
Hersteller
LDV
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Tiefe:
62 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
18 mm
Höhe:
62 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein