Startseite

LEDVANCE - LDVHWL160E2 HWL® - HWL160E2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 160 W

  • Lichtstrom - 3100 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 3500 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Packung

  • 40 ST

EAN

4050300015453

Artikelnummer

LDVHWL160E2

Herstellernummer

HWL160E2

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

160 W

Lichtstrom:

3100 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

3500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Lampenlichtausbeute:

19 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Gesamtlänge:

168 mm

Durchmesser:

76 mm

Mit Reflektor:

nein

Direktbetrieb an Netzspannung:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

192.5 kWh

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampade al mercurio a luce miscelata per apparecchi aperti e chiusi. Vantaggi prodotto: Le lampade HWL® possono essere usate in sostituzione delle lampade ad incandescenza perché non richiedono alimentatore né accenditore. Aree applicative: Illuminazionedi fabbriche e padiglioni con impianti a basso costo. Upgrade degli apparecchi di illuminazione con lampade ad incancescenza di elevata potenza. Fabbriche e officine. Zone pedonali, piazze pubbliche. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie