Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVHQITSE70NDLNZ HQI-TS 70W/NDL/EXCEL. RX7S FS1 OSRAM - HQITSE70NDLNZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6100 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 12 ST

EAN

4008321678324

Artikelnummer

LDVHQITSE70NDLNZ

Herstellernummer

HQITSE70NDLNZ

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6100 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Lampenspannung:

93...93 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Lichtfarbe:

742

Durchmesser:

19 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

117 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

83 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (WDL), neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D), cool daylight (CD). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Distribuzione luminosa uniforme. Resa del colore da buona a eccellente. Possibilità di riaccensione a caldo. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Interni di negozi, vetrine. Centri commerciali. Sale d'attesa, zone di ricevimento. Edifici, monumenti, ponti. Musei, mostre. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Zone pedonali, piazze pubbliche. Parchi e giardini. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.