LEDVANCE - LDVHQITS250NDLNZ HQI-TS 250W/NDL UVS FC2 FLH1 OSRAM - HQITS250NDLNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lichtstrom - 20000 lm
Sockel - Fc2
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
12 ST
EAN
4008321766878
Artikelnummer
LDVHQITS250NDLNZ
Herstellernummer
HQITS250NDLNZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
250 W
Lichtstrom:
20000 lm
Sockel:
Fc2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lampenspannung:
98...98 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Lichtfarbe:
842
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
162 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
T25
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
275 kWh


