LEDVANCE - LDVHQITS2000NLN POWERSTAR HQI®-TS - HQITS2000NLN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 230000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 4100 K
Packung
10 ST
EAN
4008321530660
Artikelnummer
LDVHQITS2000NLN
Herstellernummer
HQITS2000NLN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
230000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4100 K
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Lichtfarbe:
641
Lampenspannung:
200...200 V
Lampenform:
sonstige
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
274 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
sonstige
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2365 kWh
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


