LEDVANCE - LDVHQITS1000NDLS POWERSTAR HQI®-TS - HQITS1000NDLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 90000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4400 K
Packung
10 ST
EAN
4050300349916
Artikelnummer
LDVHQITS1000NDLS
Herstellernummer
HQITS1000NDLS
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4400 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
844
Lampenspannung:
120...120 V
Lampenform:
sonstige
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
36 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
sonstige
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100 kWh
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


