LEDVANCE - LDVHQITS1000DSPRO POWERSTAR HQI®-TS - HQITS1000DSPRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 90000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 6100 K
Packung
10 ST
EAN
4008321525475
Artikelnummer
LDVHQITS1000DSPRO
Herstellernummer
HQITS1000DSPRO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6100 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
861
Lampenspannung:
125...125 V
Lampenform:
sonstige
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100 kWh
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


