LEDVANCE - LDVHQIT400N POWERSTAR HQI®-T - HQIT400N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 440 W
Lichtstrom - 40000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 3700 K
Packung
12 ST
EAN
4058075039773
Artikelnummer
LDVHQIT400N
Herstellernummer
HQIT400N
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
440 W
Lichtstrom:
40000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
3700 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
637
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
126...126 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
46 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
273 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
ja
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
450 kWh
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


