LEDVANCE - LDVHQIT250DNZ HQI-T 250W/D PRO E40 FLH1 OSRAM - HQIT250DNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 260 W
Lampenspannung - 105...105 V
Lichtstrom - 18000 lm
Sockel - E40
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
4008321525710
Artikelnummer
LDVHQIT250DNZ
Herstellernummer
HQIT250DNZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
260 W
Lampenspannung:
105...105 V
Lichtstrom:
18000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5500 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
46 mm
Gesamtlänge:
226 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lichtfarbe:
855
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
260 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h