LEDVANCE - LDVHQIT2000NSNSZ POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT2000NSNSZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 240000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 4550 K
Packung
4 ST
EAN
4008321979087
Artikelnummer
LDVHQIT2000NSNSZ
Herstellernummer
HQIT2000NSNSZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
240000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4550 K
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Lichtfarbe:
645
Lampenspannung:
220...220 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p60
Durchmesser:
106 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
5500 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2233 kWh
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


