Startseite

LEDVANCE - LDVHQIT2000DN POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT2000DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 180000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 7250 K

Packung

  • 4 ST

EAN

4008321526809

Artikelnummer

LDVHQIT2000DN

Herstellernummer

HQIT2000DN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

180000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

7250 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

872

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p30

Durchmesser:

106 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

430 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie