Startseite

LEDVANCE - LDVHQIT1000WN POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT1000WN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 130...130 V

  • Lichtstrom - 110000 lm

  • Sockel - E40

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

4058075388413

Artikelnummer

LDVHQIT1000WN

Herstellernummer

HQIT1000WN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

130...130 V

Lichtstrom:

110000 lm

Sockel:

E40

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3350 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p30

Durchmesser:

82 mm

Gesamtlänge:

345 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Lichtfarbe:

633

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1160.5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie