LEDVANCE - LDVHQIT1000DN POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQIT1000DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Lampenspannung - 130...130 V
Lichtstrom - 85000 lm
Sockel - E40
UV-Schutz - ja
Packung
1 ST
EAN
4008321527035
Artikelnummer
LDVHQIT1000DN
Herstellernummer
HQIT1000DN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
130...130 V
Lichtstrom:
85000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
7250 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
76 mm
Gesamtlänge:
345 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lichtfarbe:
872
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1155 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


