LEDVANCE - LDVHQIE400NCOA POWERSTAR HQI®-E coated 250…400 W - HQIE400NCOA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 440 W
Lampenspannung - 127...127 V
Lichtstrom - 40000 lm
Sockel - E40
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
4058075039803
Artikelnummer
LDVHQIE400NCOA
Herstellernummer
HQIE400NCOA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
440 W
Lampenspannung:
127...127 V
Lichtstrom:
40000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
3800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
h45
Durchmesser:
120 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
638
Ausführung:
mattiert
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
450 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


