LEDVANCE - LDVHQIE400NCL POWERSTAR HQI®-E clear - HQIE400NCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 440 W
Lichtstrom - 42000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
12 ST
EAN
4050300292632
Artikelnummer
LDVHQIE400NCL
Herstellernummer
HQIE400NCL
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
440 W
Lichtstrom:
42000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Lichtfarbe:
640
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenspannung:
124...124 V
Lampenform:
ellipsoid
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
h45
Durchmesser:
120 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
290 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
450 kWh
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


