Startseite

LEDVANCE - LDVHQIE1000NN POWERSTAR HQI®-E coated 1000 W - HQIE1000NN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 100000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 3700 K

Packung

  • 6 ST

EAN

4008321528261

Artikelnummer

LDVHQIE1000NN

Herstellernummer

HQIE1000NN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

100000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3700 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lichtfarbe:

637

Lampenspannung:

125...125 V

Lampenform:

ellipsoid

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

h45

Durchmesser:

165 mm

Ausführung:

mattiert

Gesamtlänge:

380 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1171.5 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco avite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie