Startseite

LEDVANCE - LDVHBREFR415G5 HB PC REFRACTOR 415 LEDV - HBREFR415G5

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHBREFR415G5 HB PC REFRACTOR 415 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Reflektor gelocht - ja

Packung

  • 2 ST

Produktserien

HIGH BAY REFRACTOR GEN 5

EAN

4058075844605

Artikelnummer

LDVHBREFR415G5

Herstellernummer

HBREFR415G5

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Reflektor gelocht:

ja

Ausstrahlungswinkel:

70 °

Länge:

413 mm

Höhe/Tiefe:

205 mm

Durchmesser:

413 mm

Rifrattori per apparecchi HIGH BAY GEN 5. Caratteristiche del prodotto: Rifrattore in policarbonato di alta qualita. RIFLETTORE HB ALU 415 adatto per le versioni HB P 75W (On-Off e DALI). RIFLETTORE HB ALU 500 adatto per le versioni HB P 150W e HB P 200W(On-Off e DALI).