Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVH64450SG2 HALOSTAR STARLITE® 2000 - H64450SG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lichtstrom - 1450 lm

  • Sockel - GY6,35

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 40 ST

EAN

4058075094307

Artikelnummer

LDVH64450SG2

Herstellernummer

H64450SG2

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

75 W

Lichtstrom:

1450 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12...12 V

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

nein

UV-Schutz:

ja

Axiale Wendel:

ja

Niederdrucktechnik:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Infrarottechnik:

nein

Ausführung:

klar

Xenon:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

T3,5

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce. Pin speciali per la protezione dalla corrosione. Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione d'accento. Illuminazione per lettura. Illuminazione da giardino. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie