LEDVANCE - LDVH64447ECO HALOSTAR® PRO - H64447ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 60 W
Lichtstrom - 1560 lm
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 4000 h
Packung
40 ST
EAN
4050300785400
Artikelnummer
LDVH64447ECO
Herstellernummer
H64447ECO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
60 W
Lichtstrom:
1560 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenspannung:
12...12 V
Nennstrom:
5410 mA
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
nein
UV-Schutz:
ja
Axiale Wendel:
ja
Niederdrucktechnik:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


