Startseite

LEDVANCE - LDVH64440ECO HALOSTAR® PRO - H64440ECO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lichtstrom - 1050 lm

  • Sockel - GY6,35

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 4000 h

Packung

  • 40 ST

EAN

4050300615936

Artikelnummer

LDVH64440ECO

Herstellernummer

H64440ECO

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

50 W

Lichtstrom:

1050 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Lampenspannung:

12...12 V

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

nein

UV-Schutz:

ja

Axiale Wendel:

ja

Niederdrucktechnik:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Tecnologia IRC. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione della cucina. Illuminazione per lettura. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie