LEDVANCE - LDVH64428 HALOSTAR® OVEN - H64428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lichtstrom - 300 lm
Sockel - G4
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
20 ST
EAN
4099854491719
Artikelnummer
LDVH64428
Herstellernummer
H64428
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
20 W
Lichtstrom:
300 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
12...12 V
Nennstrom:
1660 mA
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Backofen:
ja
UV-Schutz:
ja
Axiale Wendel:
nein
Niederdrucktechnik:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Infrarottechnik:
nein
Ausführung:
sonstige
Xenon:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
T3
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


