Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVFQ80830 HO 80W/830 FLH1 OSRAM - FQ80830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 80 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 1463.2 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lichtstrom - 7000 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050300591827

Artikelnummer

LDVFQ80830

Herstellernummer

FQ80830

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

80 W

Sockel:

G5

Länge:

1463.2 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

7000 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

81 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, flusso luminoso elevato, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Industria. Edifici pubblici. Uffici. Gallerie, sottopassaggi. Parcheggi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.