LEDVANCE - LDVFQ49840 HO 49W/840 FLH1 OSRAM - FQ49840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 49 W
Lichtstrom - 4800 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008321110688
Artikelnummer
LDVFQ49840
Herstellernummer
FQ49840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
49 W
Lichtstrom:
4800 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
1463.2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
T5


