LEDVANCE - LDVFQ24830IVP HO 24W/830 UNV1 OSRAM - FQ24830IVP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24 W
Lichtstrom - 2000 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300453491
Artikelnummer
LDVFQ24830IVP
Herstellernummer
FQ24830IVP
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
2000 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
563.2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
nein
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
T5


